M01200.120.0200 | Altıgen Kapak Vidası M12-1.75 X 200mm - Pk10 | 22tl68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M01200.120.0200 Altıgen Başlı Vida M12 x 1.75, 200mm Uzunluk, 10PK | AB7BEK 22TL68

APPROVED VENDOR M01200.120.0200 Altıgen Başlı Vida M12 x 1.75, 200mm Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7BEK Model: M01200.120.0200Çapraz Referans: 22TL68 / 156H79
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
€32.33 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.75
ÇapM12
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği7.5mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği19mm
Başın altındaki uzunluk200mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu36mm
Prova Yükü640 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C32
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu36mm
Konu Boyutu1.75mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4RXH8 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Çinko Açık43 / 64 "521 / 64 "Kilitleme Flanşı1 / 2 "€211.55
ONAYLI SATICI 4XLV6 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalı-513 / 64 "Büyü1 / 2 "€159.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01200.120.0200 Altıgen Başlı Vida M12 x 1.75, 200mm Uzunluk, 10PK
€32.33 / paket