Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M01210.040.0020 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 M4 x 0.70, 20mm Uzunluk, 100PK | AE7VWJ 6AU66

APPROVED VENDOR M01210.040.0020 Altıgen Başlı Vida Derece 5 M4 x 0.70, 20mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE7VWJ Model: M01210.040.0020Çapraz Referans: 6AU66 / 42FV96

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€12.22 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
ÇapM4
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği2.8mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7mm
Başın altındaki uzunluk20mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu20mm
Prova Yükü85,000 psi
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci116,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu20mm
Konu Boyutu0.70mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156080
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01210.040.0020 Altıgen Başlı Vida Derece 5 M4 x 0.70, 20mm Uzunluk, 100PK
€12.22 / paket