Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M01210.050.0012 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 M5 x 0.80, 12mm Uzunluk, 100PK | AE7VWT 6AU74

APPROVED VENDOR M01210.050.0012 Altıgen Başlı Vida Derece 5 M5 x 0.80, 12mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7VWT Model: M01210.050.0012Çapraz Referans: 6AU74 / 42FW05
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
€8.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
ÇapM5
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği3.5mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği8mm
Başın altındaki uzunluk12mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu12mm
Prova Yükü85,000 psi
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci116,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu12mm
Konu Boyutu0.80mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01210.050.0012 Altıgen Başlı Vida Derece 5 M5 x 0.80, 12mm Uzunluk, 100PK
€8.14 / paket