M01210.300.0070 | Hex Cap Screw M30, 3.50, 70mm Length, 5pk | 29dh07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M01210.300.0070 Hex Cap Screw M30, 3.50, 70mm Length, 5PK | AB8TML 29DH07

APPROVED VENDOR M01210.300.0070 Altıgen Başlı Vida M30, 3.50, 70mm Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TML Model: M01210.300.0070Çapraz Referans: 29DH07 / 42FX71
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
€60.22 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM30 x 3.5
ÇapM30
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği18.7mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği46mm
Başın altındaki uzunluk70mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu70mm
Prova Yükü660 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu70mm
Konu Boyutu3.50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01210.300.0070 Altıgen Başlı Vida M30, 3.50, 70mm Uzunluk, 5PK
€60.22 / paket