ONAYLI SATICI M04100.330.0140 Altıgen Başlı Vida M33 x 3.50, 140mm Uzunluk, 5PK | AB8DER 25DA29

APPROVED VENDOR M04100.330.0140 Altıgen Başlı Vida M33 x 3.50, 140mm Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8DER Model: M04100.330.0140Çapraz Referans: 25DA29

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€302.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM33-3.5
ÇapM33
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş yüksekliği21mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği50mm
Başın altındaki uzunluk140mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu78mm
Prova Yükü830 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu78mm
Konu Boyutu3.50mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 6.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4RXH8 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Çinko Açık43 / 64 "521 / 64 "Kilitleme Flanşı1 / 2 "€211.55
ONAYLI SATICI 4XLV6 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalı-513 / 64 "Büyü1 / 2 "€159.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M04100.330.0140 Altıgen Başlı Vida M33 x 3.50, 140mm Uzunluk, 5PK
€302.60 / paket