M04104.080.0080 | Altıgen Kapak Vidası M8-1.25 X 80mm - Pk100 | 22tm17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M04104.080.0080 Altıgen Başlı Vida M8 x 1.25, 80mm Uzunluk, 100PK | AB7BGM 22TM17

APPROVED VENDOR M04104.080.0080 Altıgen Başlı Vida M8 x 1.25, 80mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7BGM Model: M04104.080.0080Çapraz Referans: 22TM17 / 42FZ50

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€93.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
ÇapM8
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıfSınıf 10.9
Baş yüksekliği5.3mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği13mm
Başın altındaki uzunluk80mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu22mm
Prova Yükü940 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci1040 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu22mm
Konu Boyutu1.25mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.47
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4RXH8 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Çinko Açık43 / 64 "521 / 64 "Kilitleme Flanşı1 / 2 "€211.55
ONAYLI SATICI 4XLV6 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalı-513 / 64 "Büyü1 / 2 "€159.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M04104.080.0080 Altıgen Başlı Vida M8 x 1.25, 80mm Uzunluk, 100PK
€93.27 / paket