M04110.180.0035 | Altıgen Kapak Vidası M18-2.50 X 35mm - Pk25 | 25dg41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M04110.180.0035 Hex Cap Screw M18 x 2.50, 35mm Length, 25PK | AB8EDR 25DG41

APPROVED VENDOR M04110.180.0035 Altıgen Başlı Vida M18 x 2.50, 35mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8EDR Model: M04110.180.0035Çapraz Referans: 25DG41 / 42GA56

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€136.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM18 x 2.5
ÇapM18
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş yüksekliği11.5mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği27mm
Başın altındaki uzunluk35mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu35mm
Prova Yükü830 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu35mm
Konu Boyutu2.50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.83
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4RXH8 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Çinko Açık43 / 64 "521 / 64 "Kilitleme Flanşı1 / 2 "€211.55
ONAYLI SATICI 4XLV6 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalı-513 / 64 "Büyü1 / 2 "€159.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M04110.180.0035 Altıgen Başlı Vida M18 x 2.50, 35mm Uzunluk, 25PK
€136.51 / paket