M04110.200.0090 | Altıgen Kapak Vidası M20-2.50 X 90mm - Pk10 | 29dh39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M04110.200.0090 Hex Cap Screw M20 X 2.50, 90mm Length, 10PK | AB8TNV 29DH39

APPROVED VENDOR M04110.200.0090 Altıgen Başlı Vida M20 X 2.50, 90mm Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TNV Model: M04110.200.0090Cross Ref: 29DH39 / 42GA69
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
€92.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM20 x 2.5
ÇapM20
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş yüksekliği12.5mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği30mm
Başın altındaki uzunluk90mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu90mm
Prova Yükü940 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu90mm
Konu Boyutu2.50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.56
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M04110.200.0090 Altıgen Başlı Vida M20 X 2.50, 90mm Uzunluk, 10PK
€92.64 / paket