Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M04114.060.0020 Altıgen Başlı Vida Sınıf 8 M6 x 1, 20mm Uzunluk, 100PK | AE7RYF 6AE67

APPROVED VENDOR M04114.060.0020 Altıgen Başlı Vida Derece 8 M6 x 1, 20mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7RYF Model: M04114.060.0020Çapraz Referans: 6AE67 / 42GA96
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
€12.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
ÇapM6
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği4mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği10mm
Başın altındaki uzunluk20mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu20mm
Prova Yükü85,000 psi
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci150,800 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu20mm
Konu Boyutu1mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.58
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M04114.060.0020 Altıgen Başlı Vida Derece 8 M6 x 1, 20mm Uzunluk, 100PK
€12.60 / paket