M04160.080.0040 | Altıgen Kapak Vidası M8-1 X 40mm - Pk100 | 29dh41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M04160.080.0040 Altıgen Başlı Vida M8 x 1, 40mm Uzunluk, 100PK | AB8TNX 29DH41

APPROVED VENDOR M04160.080.0040 Altıgen Başlı Vida M8 x 1, 40mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TNX Model: M04160.080.0040Çapraz Referans: 29DH41 / 42GC52
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
€84.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM8-1
ÇapM8
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş yüksekliği5.3mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği13mm
Başın altındaki uzunluk40mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu22mm
Prova Yükü940 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu22mm
Konu Boyutu1mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M04160.080.0040 Altıgen Başlı Vida M8 x 1, 40mm Uzunluk, 100PK
€84.20 / paket