M04160.080.0070 | Altıgen Kapak Vidası M8-1 X 70mm - Pk100 | 25dj04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M04160.080.0070 Hex Cap Screw M8 x 1, 70mm Length, 100PK | AB8ELR 25DJ04

APPROVED VENDOR M04160.080.0070 Altıgen Başlı Vida M8 x 1, 70mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ELR Model: M04160.080.0070Çapraz Referans: 25DJ04 / 42GC55

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€171.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM8-1
ÇapM8
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş yüksekliği5.3mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği13mm
Başın altındaki uzunluk70mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu22mm
Prova Yükü830 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu22mm
Konu Boyutu1mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.17
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M04160.080.0070 Altıgen Başlı Vida M8 x 1, 70mm Uzunluk, 100PK
€171.78 / paket