M04160.100.0040 | Altıgen Kapak Vidası M10-1.25 X 40mm - Pk50 | 29dh43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M04160.100.0040 Altıgen Başlı Vida M10 X 1.25, 40mm Uzunluk, 50PK | AB8TNZ 29DH43

APPROVED VENDOR M04160.100.0040 Altıgen Başlı Vida M10 X 1.25, 40mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TNZ Model: M04160.100.0040Çapraz Referans: 29DH43 / 42GC58
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
€53.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.25
ÇapM10
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş yüksekliği6.4mm
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk40mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu26mm
Prova Yükü940 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu26mm
Konu Boyutu1.25mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M04160.100.0040 Altıgen Başlı Vida M10 X 1.25, 40mm Uzunluk, 50PK
€53.92 / paket