Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M04160.140.0070 Altıgen Başlı Vida M14 x 1.50, 70mm Uzunluk, 25PK | AB8EML 25DJ22

APPROVED VENDOR M04160.140.0070 Altıgen Başlı Vida M14 x 1.50, 70mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8EML Model: M04160.140.0070Çapraz Referans: 25DJ22 / 42GC76
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
€130.15 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM14 x 1.5
ÇapM14
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş yüksekliği8.8mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği21mm
Başın altındaki uzunluk70mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu34mm
Prova Yükü830 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu34mm
Konu Boyutu1.50mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.57
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M04160.140.0070 Altıgen Başlı Vida M14 x 1.50, 70mm Uzunluk, 25PK
€130.15 / paket