Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M04160.240.0100 Altıgen Başlı Vida M24 x 2, 100mm Uzunluk, 5PK | AB8ENG 25DJ41

APPROVED VENDOR M04160.240.0100 Altıgen Başlı Vida M24 x 2, 100mm Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ENG Model: M04160.240.0100Çapraz Referans: 25DJ41
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
€130.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM24-1.5
ÇapM24
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş yüksekliği15mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği36mm
Başın altındaki uzunluk100mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu54mm
Prova Yükü830 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu54mm
Konu Boyutu2"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.28
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M04160.240.0100 Altıgen Başlı Vida M24 x 2, 100mm Uzunluk, 5PK
€130.46 / paket