M04170.080.0016 | Altıgen Kapak Vidası M8-1 X 16mm - Pk100 | 29dh45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M04170.080.0016 Altıgen Başlı Vida M8 x 1, 16mm Uzunluk, 100PK | AB8TPB 29DH45

APPROVED VENDOR M04170.080.0016 Altıgen Başlı Vida M8 x 1, 16mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TPB Model: M04170.080.0016Çapraz Referans: 29DH45 / 42GD01
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
€48.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM8-1
ÇapM8
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş yüksekliği5.3mm
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk16mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu16mm
Prova Yükü940 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu16mm
Konu Boyutu1mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M04170.080.0016 Altıgen Başlı Vida M8 x 1, 16mm Uzunluk, 100PK
€48.65 / paket