M04170.100.0050 | Altıgen Kapak Vidası M10-1.25 X 50mm - Pk50 | 29dh46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M04170.100.0050 Altıgen Başlı Vida M10 X 1.25, 50mm Uzunluk, 50PK | AB8TPC 29DH46

APPROVED VENDOR M04170.100.0050 Altıgen Başlı Vida M10 X 1.25, 50mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TPC Model: M04170.100.0050Çapraz Referans: 29DH46 / 42GD12
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
€66.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.25
ÇapM10
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş yüksekliği6.4mm
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk50mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu50mm
Prova Yükü940 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu50mm
Konu Boyutu1.25mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M04170.100.0050 Altıgen Başlı Vida M10 X 1.25, 50mm Uzunluk, 50PK
€66.89 / paket