M07000.020.0012 | Soket Kapak Vidası Standart M2 X 0.40 X 12, 100pk | 6ce35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M07000.020.0012 Socket Cap Screw Standard M2 x 0.40 X 12, 100PK | AE8AUP 6CE35

APPROVED VENDOR M07000.020.0012 Soket Başlı Vida Standart M2 x 0.40 X 12, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8AUP Model: M07000.020.0012Çapraz Referans: 6CE35 / 42GD61

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€9.77 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM2-0.4
Sürücü Boyutu1.5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah
Baş Dia.3.8mm
Baş yüksekliği2mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk12mm
Malzeme12.9 Alaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci176,900 psi
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M2
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu12mm
Konu Boyutu0.40mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.020.0012 Soket Başlı Vida Standart M2 x 0.40 X 12, 100PK
€9.77 / paket