M07000.025.0008 | Soket Kapak Vidası Standart M2 X 0.45 X 8, 100pk | 6ce39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M07000.025.0008 Socket Cap Screw Standard M2 x 0.45 X 8, 100PK | AE8AUU 6CE39

APPROVED VENDOR M07000.025.0008 Soket Başlı Vida Standart M2 x 0.45 X 8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8AUU Model: M07000.025.0008Çapraz Referans: 6CE39 / 42GD67
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
€14.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM2-0.45
Sürücü Boyutu2mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah
Baş Dia.4.5mm
Baş yüksekliği2.5mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk8mm
Malzeme12.9 Alaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci176,900 psi
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M2
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu8mm
Konu Boyutu0.40mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.025.0008 Soket Başlı Vida Standart M2 x 0.45 X 8, 100PK
€14.10 / paket