M07000.030.0030 | Soket Kapak Vidası Standart M3 X 0.50 X 30, 100pk | 6ce57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M07000.030.0030 Socket Cap Screw Standard M3 x 0.50 X 30, 100PK | AE8AVL 6CE57

APPROVED VENDOR M07000.030.0030 Soket Başlı Vida Standart M3 x 0.50 X 30, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8AVL Model: M07000.030.0030Çapraz Referans: 6CE57 / 42GD83

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€14.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM3 x 0.5
Sürücü Boyutu2.5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah
Baş Dia.5.5mm
Baş yüksekliği3mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk30mm
Malzeme12.9 Alaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci176,900 psi
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M3
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu18mm
Konu Boyutu0.50mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.030.0030 Soket Başlı Vida Standart M3 x 0.50 X 30, 100PK
€14.60 / paket