M07000.040.0018 | Soket Kapak Vidası Standart M4-0.70x18 - Pk100 | 6ce64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07000.040.0018 Soket Kapak Vidası Standart M4 x 0.70X18, 100PK | AE8AVR 6CE64

APPROVED VENDOR M07000.040.0018 Soket Başlı Vida Standart M4 x 0.70X18, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8AVR Model: M07000.040.0018Çapraz Referans: 6CE64 / 42GD94
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
€12.72 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah
Baş Dia.7mm
Baş yüksekliği4mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk18mm
Malzeme12.9 Alaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci176,900 psi
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu18mm
Konu Boyutu0.70mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.040.0018 Soket Başlı Vida Standart M4 x 0.70X18, 100PK
€12.72 / paket