M07000.040.0080 | Soket Kapak Vidası Standart M4-0.70x80 - Pk100 | 22tz32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07000.040.0080 Soket Kapak Vidası Standart M4 x 0.70X80, 100PK | AB7DDN 22TZ32

APPROVED VENDOR M07000.040.0080 Soket Başlı Vida Standart M4 x 0.70X80, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DDN Model: M07000.040.0080Çapraz Referans: 22TZ32 / 42GE05
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
€44.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.7mm
Baş yüksekliği4mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk80mm
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu Boyutu0.70mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.040.0080 Soket Başlı Vida Standart M4 x 0.70X80, 100PK
€44.43 / paket