M07000.050.0012 | Soket Kapak Vidası Standart M5-0.80x12 - Pk100 | 26lg26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07000.050.0012 Soket Kapak Vidası Standart M5 x 0.80X12, 100PK | AB8NUV 26LG26

APPROVED VENDOR M07000.050.0012 Soket Başlı Vida Standart M5 x 0.80X12, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8NUV Model: M07000.050.0012Çapraz Referans: 26LG26 / 42GE09
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
€12.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.8.5mm
Baş yüksekliği5mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk12mm
Malzeme12.9 Alaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M5
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu12mm
Konu Boyutu0.80mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.050.0012 Soket Başlı Vida Standart M5 x 0.80X12, 100PK
€12.78 / paket