M07000.050.0140 | Soket Kapak Vidası Standart M5-0.80x140 - Pk25 | 26lg35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M07000.050.0140 Socket Cap Screw Standard M5 x 0.80X140, 25PK | AB8NVE 26LG35

APPROVED VENDOR M07000.050.0140 Soket Başlı Vida Standart M5 x 0.80X140, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8NVE Model: M07000.050.0140Çapraz Referans: 26LG35 / 42GE32

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€27.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.8.5mm
Baş yüksekliği5mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk140mm
Malzeme12.9 Alaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M5
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu Boyutu0.80mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.050.0140 Soket Başlı Vida Standart M5 x 0.80X140, 25PK
€27.98 / paket