M07000.080.0110 | Soket Kapak Vidası Standart M8-1.25x110 - Pk50 | 22tz60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M07000.080.0110 Socket Cap Screw Standard M8 x 1.25X110, 50PK | AB7DEU 22TZ60

APPROVED VENDOR M07000.080.0110 Soket Başlı Vida Standart M8 x 1.25X110, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DEU Model: M07000.080.0110Çapraz Referans: 22TZ60 / 42GE79
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
€54.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.13mm
Baş yüksekliği8mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk110mm
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu35mm
Konu Boyutu1.25mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.26
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.080.0110 Soket Başlı Vida Standart M8 x 1.25X110, 50PK
€54.40 / paket