M07000.100.0100 | Soket Kapak Vidası Standart M10 X 1.50 X 100, 50pk | 22tz77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M07000.100.0100 Socket Cap Screw Standard M10 x 1.50 X 100, 50PK | AB7DFM 22TZ77

APPROVED VENDOR M07000.100.0100 Soket Başlı Vida Standart M10 x 1.50 X 100, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DFM Model: M07000.100.0100Çapraz Referans: 22TZ77 / 42GE99
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
€69.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.16mm
Baş yüksekliği10mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk100mm
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu40mm
Konu Boyutu1.50mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.53
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.100.0100 Soket Başlı Vida Standart M10 x 1.50 X 100, 50PK
€69.80 / paket