M07000.140.0050 | Soket Kapak Vidası Standart M14-2 X 50 - Pk25 | 22ua09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M07000.140.0050 Socket Cap Screw Standard M14 x 2 X 50, 25PK | AB7DGW 22UA09

APPROVED VENDOR M07000.140.0050 Soket Başlı Vida Standart M14 x 2 X 50, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DGW Model: M07000.140.0050Çapraz Referans: 22UA09 / 42GF33
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
€32.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM14 x 2
Sürücü Boyutu12mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.21mm
Baş yüksekliği14mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk50mm
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M14
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu50mm
Konu Boyutu2"
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.88
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.140.0050 Soket Başlı Vida Standart M14 x 2 X 50, 25PK
€32.20 / paket