M07000.140.0080 | Soket Kapak Vidası Standart M14-2 X 80 - Pk25 | 22ua14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07000.140.0080 Soket Kapak Vidası Standart M14 x 2 X 80, 25PK | AB7DHB 22UA14

APPROVED VENDOR M07000.140.0080 Soket Başlı Vida Standart M14 x 2 X 80, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DHB Model: M07000.140.0080Çapraz Referans: 22UA14 / 42GF38
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
€47.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM14 x 2
Sürücü Boyutu12mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.21mm
Baş yüksekliği14mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk80mm
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M14
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu55mm
Konu Boyutu2"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.85
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.140.0080 Soket Başlı Vida Standart M14 x 2 X 80, 25PK
€47.50 / paket