M07000.160.0150 | Soket Kapak Vidası Standart M16-2 X 150 - Pk10 | 22ua41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M07000.160.0150 Socket Cap Screw Standard M16 x 2 X 150, 10PK | AB7DJF 22UA41

APPROVED VENDOR M07000.160.0150 Soket Başlı Vida Standart M16 x 2 X 150, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DJF Model: M07000.160.0150Çapraz Referans: 22UA41 / 42GF65

İle alın Mayıs 16, Perşembe
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
€61.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM16 x 2
Sürücü Boyutu14mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.24mm
Baş yüksekliği16mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk150mm
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M16
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu60mm
Konu Boyutu2"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.71
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.160.0150 Soket Başlı Vida Standart M16 x 2 X 150, 10PK
€61.71 / paket