M07000.200.0300 | Soket Kapak Vidası Standart M20 X 0.50 X 300, 5pk | 22ua83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07000.200.0300 Soket Kapak Vidası Standart M20 x 0.50 X 300, 5PK | AB7DLB 22UA83

APPROVED VENDOR M07000.200.0300 Soket Başlı Vida Standart M20 x 0.50 X 300, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DLB Model: M07000.200.0300Çapraz Referans: 22UA83 / 164D32
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
€141.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM20-0.5
Sürücü Boyutu17mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.30mm
Baş yüksekliği20mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk300mm
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M20
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu75mm
Konu Boyutu0.50mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.92
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.200.0300 Soket Başlı Vida Standart M20 x 0.50 X 300, 5PK
€141.78 / paket