Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07000.240.0080 Soket Kapak Vidası Standart M24 x 3 X 80, 10PK | AB7DLH 22UA89

APPROVED VENDOR M07000.240.0080 Soket Başlı Vida Standart M24 x 3 X 80, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DLH Model: M07000.240.0080Çapraz Referans: 22UA89 / 42GG02

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€78.74 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM24 x 3
Sürücü Boyutu19mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.36mm
Baş yüksekliği24mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk80mm
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M24
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu80mm
Konu Boyutu3mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.94
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.240.0080 Soket Başlı Vida Standart M24 x 3 X 80, 10PK
€78.74 / paket