M07000.240.0180 | Soket Kapak Vidası Standart M24 X 3 X 180, 5pk | 22ua98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07000.240.0180 Soket Kapak Vidası Standart M24 x 3 X 180, 5PK | AB7DLT 22UA98

APPROVED VENDOR M07000.240.0180 Soket Başlı Vida Standart M24 x 3 X 180, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DLT Model: M07000.240.0180Çapraz Referans: 22UA98
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
€83.82 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM24 x 3
Sürücü Boyutu19mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.36mm
Baş yüksekliği24mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk180mm
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M24
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu85mm
Konu Boyutu3mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.77
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.240.0180 Soket Başlı Vida Standart M24 x 3 X 180, 5PK
€83.82 / paket