M07000.360.0180 | Soket Kapak Vidası Standart M36 X Ae2etq | 6aa11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M07000.360.0180 Socket Cap Screw Standard M36 x AE2ETQ | AE7RCB 6AA11

APPROVED VENDOR M07000.360.0180 Soket Başlıklı Vida Standart M36 x AE2ETQ

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7RCB Model: M07000.360.0180Çapraz Referans: 6AA11 / 164V62
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
€48.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM36 x 4
Sürücü Boyutu27mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.54mm
Baş yüksekliği36mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk180mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci176,900 psi
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M36
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu110mm
Konu Boyutu4mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.360.0180 Soket Başlıklı Vida Standart M36 x AE2ETQ
€48.60 / Adet