M07080.060.0030 | Soket Kapak Vidası Düşük M6-1 X 30 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07080.060.0030 Soket Kapak Vidası Düşük M6 x 1 X 30, 100PK | AE8MJJ 6EA69

APPROVED VENDOR M07080.060.0030 Soket Başlı Vida Alçak M6 x 1 X 30, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8MJJ Model: M07080.060.0030Çapraz Referans: 6EA69 / 164V96
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
€53.87 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah
Baş Dia.10mm
Baş yüksekliği4mm
kafa TipiDüşük
Başın altındaki uzunluk30mm
Malzeme8.8 Çelik
Min. Gerilme direnci116,000 psi
Rockwell SertliğiC22 ila C32
Konu Dia.M6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu18mm
Konu Boyutu1mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07080.060.0030 Soket Başlı Vida Alçak M6 x 1 X 30, 100PK
€53.87 / paket