M07150.060.0016 | Soket Kapak Vidası Düğmesi M6-1 X 16 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07150.060.0016 Soket Başlığı Vidası Düğmesi M6 x 1 X 16, 100PK | AE8MYK 6EE44

APPROVED VENDOR M07150.060.0016 Soket Kapaklı Vida Buton M6 x 1 X 16, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE8MYK Model: M07150.060.0016Çapraz Referans: 6EE44 / 164W05

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€11.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah
Baş Dia.10.5mm
Baş yüksekliği3.3mm
kafa Tipidüğme
Başın altındaki uzunluk16mm
Malzeme10.9 Çelik
Min. Gerilme direnci150,800 psi
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Konu Dia.M6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu16mm
Konu Boyutu1mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07150.060.0016 Soket Kapaklı Vida Buton M6 x 1 X 16, 100PK
€11.17 / paket