M07400.030.0008 | Soket Kapak Vidası Düz ​​M3-0.50 X 8 - Pk100 | 29dh55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M07400.030.0008 Socket Cap Screw Flat M3 x 0.50 X 8, 100PK | AB8TPM 29DH55

APPROVED VENDOR M07400.030.0008 Soket Başlı Vida Düz M3 x 0.50 X 8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TPM Model: M07400.030.0008Çapraz Referans: 29DH55 / 42GG21
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
€3.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM3 x 0.5
Sürücü Boyutu2mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.6.72mm
Baş yüksekliği1.86mm
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk8mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Konu Dia.M3
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu8mm
Konu Boyutu0.50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07400.030.0008 Soket Başlı Vida Düz M3 x 0.50 X 8, 100PK
€3.62 / paket