M07400.050.0020 | Soket Kapak Vidası Düz ​​M5-0.80 X 20 - Pk100 | 29dh63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07400.050.0020 Soket Kapak Vidası Düz ​​M5 x 0.80 X 20, 100PK | AB8TPW 29DH63

APPROVED VENDOR M07400.050.0020 Soket Başlı Vida Düz M5 x 0.80 X 20, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TPW Model: M07400.050.0020Çapraz Referans: 29DH63 / 42GG38

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€8.11 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.11.2mm
Baş yüksekliği3.2mm
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk20mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Konu Dia.M5
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu20mm
Konu Boyutu0.80mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07400.050.0020 Soket Başlı Vida Düz M5 x 0.80 X 20, 100PK
€8.11 / paket