M07400.160.0050 | Soket Kapak Vidası Düz ​​M16-2 X 50 - Pk25 | 29dh87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M07400.160.0050 Socket Cap Screw Flat M16 x 2 X 50, 25PK | AB8TQX 29DH87

APPROVED VENDOR M07400.160.0050 Soket Başlı Vida Düz M16 x 2 X 50, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TQX Model: M07400.160.0050Çapraz Referans: 29DH87 / 42GG83
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
€40.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM16 x 2
Sürücü Boyutu10mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.33.6mm
Baş yüksekliği8.8mm
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk50mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Konu Dia.M16
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu50mm
Konu Boyutu2"
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07400.160.0050 Soket Başlı Vida Düz M16 x 2 X 50, 25PK
€40.29 / paket