M16001.080.0001 | Omuzlu Halkalı Cıvata M8 X 1.25mm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M16001.080.0001 Omuzlu Delikli Cıvata M8 x 1.25mm | AC6QQB 35Z465

APPROVED VENDOR M16001.080.0001 Omuzlu Halkalı Cıvata M8 x 1.25mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6QQB Model: M16001.080.0001Çapraz Referans: 35Z465
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
€9.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.25mm
Dia Dışında Göz.43mm
Eyebolt TipiOmuz ile
BitişSade
MalzemeDövme Karbon Çelik Bırak
Uzunluk78.5mm için 88.1mm
Şaft Dia.8mm
Sap Uzunluğu32mm
Omuz Dia.15.7 - 17.5mm
Omuz genişliği3mm için 4.8mm
Ölçüm Sistemimetrik
iplik uzunluğu32mm
Konu BoyutuM8 x 1.25
TipOmuz ile
Çalışma yükü sınırı1110 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M16001.080.0001 Omuzlu Halkalı Cıvata M8 x 1.25mm
€9.77 / Adet