M16001.100.0001 | Omuzlu Halkalı Cıvata M10 X 1.50mm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M16001.100.0001 Omuzlu Delikli Cıvata M10 x 1.50mm | AC6QPR 35Z456

APPROVED VENDOR M16001.100.0001 Omuzlu Halkalı Cıvata M10 x 1.50mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6QPR Model: M16001.100.0001Çapraz Referans: 35Z456
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
€11.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.27mm
Dia Dışında Göz.46mm
Eyebolt TipiOmuz ile
BitişSade
MalzemeDövme Karbon Çelik Bırak
Uzunluk86.6mm için 96mm
Şaft Dia.10mm
Sap Uzunluğu35.3mm
Omuz Dia.19.1 - 20.6mm
Omuz genişliği4.8mm için 6.4mm
Ölçüm Sistemimetrik
iplik uzunluğu35.3mm
Konu BoyutuM10 x 1.5
TipOmuz ile
Çalışma yükü sınırı1628 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M16001.100.0001 Omuzlu Halkalı Cıvata M10 x 1.50mm
€11.67 / Adet