M20132.200.1000 | Dişli Çubuk Düz M20 X 2.50mm X 3 Feet | 25dl70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M20132.200.1000 Threaded Rod Plain M20 x 2.50mm x 3 Feet | AB8EYX 25DL70

APPROVED VENDOR M20132.200.1000 Dişli Çubuk Düz M20 x 2.50mm x 3 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8EYX Model: M20132.200.1000Çapraz Referans: 25DL70
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
€57.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
SınıfSınıf 12
BitişSade
MalzemeÇelik
Uzunluk3ft.
Sıcaklık. menzilOylanmamış
Gerilme direnci1,200 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
Konu BoyutuM20 x 2.5
Konu Türümetrik
Akma dayanımı1080 N/mm-sq.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)101.6
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318155051
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M20132.200.1000 Dişli Çubuk Düz M20 x 2.50mm x 3 Feet
€57.32 / Adet