M20132.300.1000 | Dişli Çubuk Düz M30 X 3.50mm X 3 Feet | 25dl73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M20132.300.1000 Dişli Çubuk Düz M30 x 3.50mm x 3 Feet | AB8EZA 25DL73

APPROVED VENDOR M20132.300.1000 Dişli Çubuk Düz M30 x 3.50mm x 3 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8EZA Model: M20132.300.1000Çapraz Referans: 25DL73
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
€203.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
SınıfSınıf 12
BitişSade
MalzemeÇelik
Uzunluk3ft.
Sıcaklık. menzilOylanmamış
Gerilme direnci1,200 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
Konu BoyutuM30 x 3.5
Konu Türümetrik
Akma dayanımı1080 N/mm-sq.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.75
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)101.6
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318155051
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M20132.300.1000 Dişli Çubuk Düz M30 x 3.50mm x 3 Feet
€203.66 / Adet