APPROVED VENDOR M20230.060.2000 Dişli Çubuk Çinko M6 x 1mm x 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | Sınıf 8 |
Bitiş | çinko |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 6ft. |
Rockwell Sertliği | C22 ila C34 |
Sıcaklık. menzil | Oylanmamış |
Gerilme direnci | 800 N/mm-sq. |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | M6 x 1 |
Konu Türü | metrik |
Akma dayanımı | 640 N/mm-sq. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 7318155051 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00