M20230.080.1000 | Dişli Çubuk Çinko M8 X 1, 25x1m | 19nn19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M20230.080.1000 Dişli Çubuk Çinko M8 x 1, 25x1m | AA8RBE 19NN19

APPROVED VENDOR M20230.080.1000 Dişli Çubuk Çinko M8 x 1, 25x1m

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8RBE Model: M20230.080.1000Çapraz Referans: 19NN19
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
€18.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
SınıfSınıf 8
Bitişçinko
MalzemeÇelik
Uzunluk1m
Rockwell SertliğiC22 ila C36
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
Konu BoyutuM8-1.25
Konu Türümetrik
Akma dayanımı640 N/mm-sq.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)101.6
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318155056
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M20230.080.1000 Dişli Çubuk Çinko M8 x 1, 25x1m
€18.38 / Adet