Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M20230.100.1000 Dişli Çubuk Çinko M10 X 1.5, 1m Uzunluk | AA8RBF 19NN20

APPROVED VENDOR M20230.100.1000 Dişli Çubuk Çinko M10 X 1.5, 1m Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8RBF Model: M20230.100.1000Çapraz Referans: 19NN20
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
€9.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
SınıfSınıf 8
Bitişçinko
MalzemeÇelik
Uzunluk1m
Rockwell SertliğiC22 ila C37
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
Konu BoyutuM10-1.5
Konu Türümetrik
Akma dayanımı640 N/mm-sq.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)101.6
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318155056
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M20230.100.1000 Dişli Çubuk Çinko M10 X 1.5, 1m Uzunluk
€9.90 / Adet