Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M20230.120.1000 Dişli Çubuk Çinko M12 x 1, 75x1m | AA8RBG 19NN21

APPROVED VENDOR M20230.120.1000 Dişli Çubuk Çinko M12 x 1, 75x1m

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8RBG Model: M20230.120.1000Çapraz Referans: 19NN21
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
€13.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
SınıfSınıf 8
Bitişçinko
MalzemeÇelik
Uzunluk1m
Rockwell SertliğiC22 ila C38
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
Konu BoyutuM12-1.75
Konu Türümetrik
Akma dayanımı640 N/mm-sq.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)101.6
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318155056
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M20230.120.1000 Dişli Çubuk Çinko M12 x 1, 75x1m
€13.40 / Adet