M20300.080.1000 | Dişli Çubuk Çinko M8 X 1.25mm X 3 Feet | 25dm28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M20300.080.1000 Dişli Çubuk Çinko M8 x 1.25mm x 3 Feet | AB8FBJ 25DM28

APPROVED VENDOR M20300.080.1000 Dişli Çubuk Çinko M8 x 1.25mm x 3 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FBJ Model: M20300.080.1000Çapraz Referans: 25DM28
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
€7.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
SınıfSınıf 4
Bitişçinko
MalzemeÇelik
Uzunluk3ft.
Rockwell SertliğiD67
Sıcaklık. menzilOylanmamış
Gerilme direnci400 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
Konu BoyutuM8 x 1.25
Konu Türümetrik
Akma dayanımı240 N/mm-sq.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)101.6
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318155051
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M20300.080.1000 Dişli Çubuk Çinko M8 x 1.25mm x 3 Feet
€7.07 / Adet