M24660.030.0010 | Makina Vida Tavası M3 X 0.50 X 10 L - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M24660.030.0010 Makine Vidalı Tava M3 X 0.50 X 10 L, 100PK | AE8XRW 6GE41

APPROVED VENDOR M24660.030.0010 Makine Vida Tavası M3 X 0.50 X 10 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8XRW Model: M24660.030.0010Çapraz Referans: 6GE41

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€8.58 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#1
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.6.0mm
Baş yüksekliği2.52mm
kafa TipiTava
uzunluk10 "
MalzemeÖzellik Sınıfı 4.8 Çelik
Rockwell SertliğiB71 ila B99
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci60,900 PSI
Konu BoyutuM3 x 0.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7318156080
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M24660.030.0010 Makine Vida Tavası M3 X 0.50 X 10 L, 100PK
€8.58 / paket