M51000.040.0040 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik M4 X 0.70, 40mm Uzunluk, 50pk | 29dj27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51000.040.0040 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M4 x 0.70, 40mm Uzunluk, 50PK | AB8TRT 29DJ27

APPROVED VENDOR M51000.040.0040 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M4 x 0.70, 40mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TRT Model: M51000.040.0040Çapraz Referans: 29DJ27 / 42GL41
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
€93.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
ÇapM4
BitişSade
sınıfA2
Baş yüksekliği2.8mm
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk40mm
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu14mm
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu14mm
Konu Boyutu0.70mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318152061
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51000.040.0040 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M4 x 0.70, 40mm Uzunluk, 50PK
€93.04 / paket