M51000.050.0050 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik M5 X 0.80, 50mm Uzunluk, 50pk | 25da53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51000.050.0050 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M5 x 0.80, 50mm Uzunluk, 50PK | AB8DFR 25DA53

APPROVED VENDOR M51000.050.0050 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M5 x 0.80, 50mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8DFR Model: M51000.050.0050Çapraz Referans: 25DA53 / 42GL47
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
€29.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
ÇapM5
BitişSade
sınıfA2
Baş yüksekliği3.5mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği8mm
Başın altındaki uzunluk50mm
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu16mm
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu16mm
Konu Boyutu0.80mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318159000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51000.050.0050 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M5 x 0.80, 50mm Uzunluk, 50PK
€29.36 / paket