M51010.120.0016 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik M12 X 1.75, 16mm Uzunluk, 25pk | 22tn94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51010.120.0016 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M12 x 1.75, 16mm Uzunluk, 25PK | AB7BPU 22TN94

APPROVED VENDOR M51010.120.0016 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M12 x 1.75, 16mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7BPU Model: M51010.120.0016Çapraz Referans: 22TN94 / 42GN29
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
€22.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.75
ÇapM12
BitişSade
sınıfA2
Baş yüksekliği7.5mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği19mm
Başın altındaki uzunluk16mm
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu16mm
Ölçüm Sistemimetrik
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu16mm
Konu Boyutu1.75mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51010.120.0016 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M12 x 1.75, 16mm Uzunluk, 25PK
€22.96 / paket